曜日別特売
TAFSMT50KK タフロックスマート ネグロス電工 80850361

タフロックスマート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法Aなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法A(mm)
60
注文コード
80850361
品番
TAFSMT50KK
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。

適合
最小貫通物合計:Φ15
呼び
ボイド管:50
寸法A(mm)
60
外径(Φmm)
適用配管:32以下
寸法(C)
49
仕様
有効措置径:39
寸法B(mm)
39
適合開口径(mm)
50~55
注意
※施工完了後に貫通物を動かす場合は、本体の損傷等に注意しながら作業を行ってください。
※収まりが悪い時は、アルミテープ、又は針金(推奨径Φ0.5mm)にて矯正してください。
※認定上の占積率の範囲では、適用配管外径を超える配管の貫通が可能ですが、貫通物のサイズによっては、タフロックスマートの施工が困難になるおそれがあります。あらかじめご確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする