ネグロス電工
振れ止め金具 溶融亜鉛
施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。
後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。
用途
過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。
適合
吊りサポート:Z-D1T□、Z-D2T□
タイプ
適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量
1個
注意
※使用上のご注意\t
※塗装仕様には、座金がつきます。
※下部金具を下にして施工してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
適合吊りボルト
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80849058
Z-DYF4-W4
適合振れ止め:W1/2
W1/2
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80849241
Z-DYF4-W3
適合振れ止め:W3/8
W3/8
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください