水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ)
通常8~10時間かかる水出しを、約20分で抽出可能!
忙しい日常の中でも、手軽に雑味の少ないクリアな味わいを楽しめます。
従来モデルの使いやすさはそのままに、抽出容量を約650mL(定格カップ容量720mL)にアップし、よりたっぷりと楽しめるようになりました。
水出しコーヒーだけではなく、水出し紅茶や緑茶、フルーツウォーター、出汁など幅広い抽出にも対応。
日常の中で手軽に本格的な味わいを楽しめる一台です。
- 付属品
- USBケーブル(60cm)、注ぎフタ、レシピブック
- 質量(g)
- 約690(抽出時)
- 電源(V)
- リチウムイオン充電池 3.7
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 105×105×310
- カップ容量(mL)
- (定格)720
- 充電時間(時間)
- 約2.5
- 入力電源
- DC5V1A
- 充電方式
- USB Type-C
- 連続使用回数
- 基本抽出モード使用時、約10回
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































