曜日別特売
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080

BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080
BJ-CB05-WH 水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ) CCP 80854080

水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi(クールバリスタ マキシ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80854080
品番
BJ-CB05-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

通常8~10時間かかる水出しを、約20分で抽出可能!
忙しい日常の中でも、手軽に雑味の少ないクリアな味わいを楽しめます。
従来モデルの使いやすさはそのままに、抽出容量を約650mL(定格カップ容量720mL)にアップし、よりたっぷりと楽しめるようになりました。
水出しコーヒーだけではなく、水出し紅茶や緑茶、フルーツウォーター、出汁など幅広い抽出にも対応。
日常の中で手軽に本格的な味わいを楽しめる一台です。

付属品
USBケーブル(60cm)、注ぎフタ、レシピブック
質量(g)
約690(抽出時)
電源(V)
リチウムイオン充電池 3.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×310
カップ容量(mL)
(定格)720
充電時間(時間)
約2.5
入力電源
DC5V1A
充電方式
USB Type-C
連続使用回数
基本抽出モード使用時、約10回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする