HP-F207L-B インナーイヤーヘッドホン HP-F207L JVC 80854518

 

HP-F207L-B インナーイヤーヘッドホン HP-F207L JVC 80854518
HP-F207L-B インナーイヤーヘッドホン HP-F207L JVC 80854518

インナーイヤーヘッドホン HP-F207L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80854518
品番
HP-F207L-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

主な特長
・パワフルな重低音再生が楽しめる「BASSブーストイヤーピース」採用
低域を高めるダクト形状の新開発「BASSブーストイヤーピース」により、迫力の重低音を再生します。また、耳から外れにくく耳穴にフィットする形状を採用し、快適な装着感で楽しめます。
・クリアな高音質再生を実現する高性能ユニット搭載
Φ13.6mmネオジウムドライバーユニット採用により、クリアな高音質サウンドが楽しめます。
・手元で手軽に音量調節ができるスライドボリューム付
・大画面テレビも離れてゆったり楽しめる 3.5mロングコード採用
・モノラルテレビの音声を両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付

型式
ダイナミック型
質量(g)
(コード含まず)約7
機能
(付属機能)音量調節ボリューム付、ステレオ/モノラル切換スイッチ付
コード
3.5m Y型
プラグ
24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
12~22000
音圧レベル(dB)
出力:100/1 mW
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
13.6
最大許容入力(mW)
300(※IEC規格による測定値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする