曜日別特売
R7C02DR SEIKOプロスペックス用シリコンベルト セイコー(SEIKO) 80857300

SEIKOプロスペックス用シリコンベルトR7C02DR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ブラック、【美錠】ブラック
注文コード
80857300
品番
R7C02DR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

SEIKOプロスペックス(PROSPEX)に合わせるシリコンベルトは、一般的なファッション用シリコンとは一線を画す「強化シリコン」という特殊な素材が使われています。
プロスペックス純正、あるいは専用のシリコンベルトについて、この「強化シリコン」は汗や海水はもちろん、紫外線による変色や硬化にも非常に強く、長く「しなやかさ」を保ち、劣化しにくい特性を持ちます。表面にアンチダスト加工が施されていることが多く、シリコン特有のベタつきやホコリの付着を抑え、サラッとした装着感を実現し心地よい肌触りを演出します。
非常に柔らかいのに、簡単には切れない強さを持っています。

用途
-
色
ブラック、【美錠】ブラック
長さ(mm)
【12時側-6時側】142-77
幅(mm)
【かん幅-美錠幅】22-20
タイプ
メンズ
種類
【剣先タイプ】標準

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする