曜日別特売

TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン

TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン - TULTEX(タルテックス)

TULTEXの空調服(R)半袖ブルゾンです。
デザイン
ワークウェアの枠を超えた、日常使いに取り入れやすいデザインのブルゾン。
スポーツやアウトドアはもちろんタウンユースにもおすすめ。
ファンやバッテリーを装着できるホールやポケットを備え、快適な着用感をサポートします。
素材・機能
・適度なストレッチ性があり、動きやすく快適
・首裏のボタンを留めることで首元に空気の通り道を作り、風を効率よく循環
・脇下のメッシュポケットに保冷剤を収納でき、さらに涼しさをサポート
・裾のドローコードでフィット感の調節が可能
・胸やサイドにポケットを備え、小物の収納に便利
使用シーン
・ウォーキングやランニングなどのスポーツシーン
・キャンプや釣りなどのアウトドアシーン
・ガーデニングや屋外作業での暑さ対策に
・暑い季節のレジャーや旅行に
その他
こちらの商品は「半袖ブルゾン」の販売となります。
空調服としてご使用いただく際は、別売りのファンおよびバッテリーが必要です。
対応するファン・バッテリーは以下の商品をご確認ください。
1290-6750 ロングケーブルスターターキット
【2026 Summerカタログ P55掲載画像について】
カタログに掲載された商品画像のファスナーのカラーに誤りがございました。
訂正内容:
【誤】ファスナーのカラーがブラック
【正】ファスナーのカラーがベージュ
こちらの商品詳細ページで正しい商品の画像をご覧いただけます。

混率(%)
ポリエステル 100%
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
色
裾廻り(cm)
バスト(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
総丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808575011273-6201-Mベージュ3L82146146
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808575281273-6201-Mチャコール3L82146146
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808575371273-6201-Mチャコール5L86166166
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808576251273-6201-Mベージュ6L88176176
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808576411273-6201-Mベージュ5L86166166
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808576501273-6201-Mカーキ4L84156156
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808576591273-6201-Mベージュ4L84156156
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808576681273-6201-Mチャコール4L84156156
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808576771273-6201-Mカーキ3L82146146
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
4日以内出荷
808575101273-6201-Mカーキ8L92196196
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
取扱停止中
808575191273-6201-Mベージュ8L92196196
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
取扱停止中
808575461273-6201-Mチャコール6L88176176
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
取扱停止中
808575891273-6201-Mチャコール8L92196196
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
取扱停止中
808575981273-6201-Mカーキ5L86166166
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
取扱停止中
808576161273-6201-Mカーキ6L88176176
オープン
¥8,900
¥9,790(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする