曜日別特売
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519

1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519
1273-6201-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス) 80857519

TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はバストなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
バスト(cm)
196
注文コード
80857519
品番
1273-6201-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
¥8,900

TULTEXの空調服(R)半袖ブルゾンです。
デザイン
ワークウェアの枠を超えた、日常使いに取り入れやすいデザインのブルゾン。
スポーツやアウトドアはもちろんタウンユースにもおすすめ。
ファンやバッテリーを装着できるホールやポケットを備え、快適な着用感をサポートします。
素材・機能
・適度なストレッチ性があり、動きやすく快適
・首裏のボタンを留めることで首元に空気の通り道を作り、風を効率よく循環
・脇下のメッシュポケットに保冷剤を収納でき、さらに涼しさをサポート
・裾のドローコードでフィット感の調節が可能
・胸やサイドにポケットを備え、小物の収納に便利
使用シーン
・ウォーキングやランニングなどのスポーツシーン
・キャンプや釣りなどのアウトドアシーン
・ガーデニングや屋外作業での暑さ対策に
・暑い季節のレジャーや旅行に
その他
こちらの商品は「半袖ブルゾン」の販売となります。
空調服としてご使用いただく際は、別売りのファンおよびバッテリーが必要です。
対応するファン・バッテリーは以下の商品をご確認ください。
1290-6750 ロングケーブルスターターキット
【2026 Summerカタログ P55掲載画像について】
カタログに掲載された商品画像のファスナーのカラーに誤りがございました。
訂正内容:
【誤】ファスナーのカラーがブラック
【正】ファスナーのカラーがベージュ
こちらの商品詳細ページで正しい商品の画像をご覧いただけます。

色
ベージュ
サイズ
8L
総丈(cm)
92
裾廻り(cm)
196
バスト(cm)
196
混率(%)
ポリエステル 100%
裄丈(cm)
67
袖口(cm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする