アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
ライツ iLAM OfficeProA3
LLMM341OP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80885887
品番
LLMM341OP
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。
質量(kg)
3.4
サイズ
A3
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1400(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×155×115
ウォームアップ時間
約60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
保証期間
1年
ローラー数
4
最大投入幅
330mm
対応フィルム厚さ(μm)
75~150