DAIKO(大光電機)
フロアスタンドライト
上向きの光がお部屋の印象をぐっとお洒落に演出。家具等の後ろに設置することで間接照明として利用できます。
材質
鋼板黒塗装
寸法(mm)
直径62×高さ112
質量(kg)
300
消費電力(W)
4.2
スイッチ
中間スイッチ
電源
差込プラグ
口金
E17
コード長さ(m)
1
ランプ
LED4.2W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:40.4
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)
定格光束(lm)
170
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80861789
DXL-81409C
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください