曜日別特売
DXL-81409C フロアスタンドライト DAIKO(大光電機) 80861789

フロアスタンドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861789
品番
DXL-81409C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

上向きの光がお部屋の印象をぐっとお洒落に演出。家具等の後ろに設置することで間接照明として利用できます。

材質
鋼板黒塗装
寸法(mm)
直径62×高さ112
質量(kg)
300
消費電力(W)
4.2
スイッチ
中間スイッチ
電源
差込プラグ
口金
E17
コード長さ(m)
1
ランプ
LED4.2W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:40.4
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)
定格光束(lm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする