三菱電機
差圧式給気ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80879255
品番
P-18TQSU
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ロックレバー機構付(閉止可能)
差圧感応圧力調整可能
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約75%)
材質:プラスチック製
質量:0.4kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】215×215×158