三菱電機
My40形5200省電GカットAB クリーンルームAL枠乳白
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2700
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80859890
MY-BC450422/W AHTN
¥
138,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください