サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
My40形5200省電GカットAB クリーンルームAL枠乳白
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80859890
品番
MY-BC450422/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥138,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2700
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当