※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
ピン形リチウム電池 BR425 2個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1パック×2個)
注文コード
80885160
品番
BR425/2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
電気ウキ、竿先ライト
寸法(mm)
約Φ4.2×25.9
質量(g)
約0.55
タイプ
ピン形リチウム電池
電圧(V)
3
包装形態
2個入ブリスター