三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80883419
VD-15ZFVC6
2.7
<弱>2.2、<強>6.5
<弱>19、<強>29
218×443×330
<弱>85、<強>160
¥
47,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884426
VD-10ZFVC6
2
<弱>1.7、<強>4
<弱>19、<強>27
210×398×286
<弱>75、<強>120
¥
45,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください