三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-10ZFVC6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×398×286
210×398×286
218×443×330
羽根径(Φmm)
115
115
140
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80884426
品番
VD-10ZFVC6
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ
質量(kg)
2
消費電力(W)
<弱>1.7、<強>4
騒音値(dB)
<弱>19、<強>27
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×398×286
風量(m
3
/h)
<弱>75、<強>120
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
78