VD-25ZE13-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80881818

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80881818
品番
VD-25ZE13-FP
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

グリル部にデュアルバリアマテリアル採用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
速結端子接続
本体スライド脱着式
風圧式シャッター搭載

質量(kg)
11
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】80/【60Hz】90
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34
ダクト径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
333×513×470
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】600/【60Hz】570、<強>【50Hz】800/【60Hz】750
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする