ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

グリル部にデュアルバリアマテリアル採用
天井材が使用(着せ替え)できるインテリアグリル、パネル前面部に直接クロス貼り可能
換気/脱臭(循環)選択運転式
循環風によるサーキュレータ機能
室内の除じん、脱臭を同時に行えるダブルフィルター搭載
一過性脱臭効果70%の金属イオン活性炭フィルターを搭載
高密閉電気式シャッター付ダクト接続口(電源コード)
風量強弱選択式
速結端子接続
本体スライド脱着式

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80880576VD-23ZDS13-W9.8<弱>【50Hz】32/【60Hz】34、<強>【50Hz】56/【60Hz】66<弱>【50Hz】34/【60Hz】33、<強>48278×652×470<弱>【50Hz】190/【60Hz】180、<強>【50Hz】280/【60Hz】270
¥145,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883191VD-20ZDS13-W8<弱>【50Hz】23/【60Hz】25、<強>【50Hz】31/【60Hz】35<弱>【50Hz】33/【60Hz】32、<強>【50Hz】38/【60Hz】37.50278×567.50×380<弱>【50Hz】140/【60Hz】135、<強>【50Hz】180/【60Hz】170
¥130,000
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする