VD-20ZDS13-W ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80883191

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-20ZDS13-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×567.50×380
羽根径(Φmm)180
内容量1個注文コード80883191品番VD-20ZDS13-W
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

グリル部にデュアルバリアマテリアル採用
天井材が使用(着せ替え)できるインテリアグリル、パネル前面部に直接クロス貼り可能
換気/脱臭(循環)選択運転式
循環風によるサーキュレータ機能
室内の除じん、脱臭を同時に行えるダブルフィルター搭載
一過性脱臭効果70%の金属イオン活性炭フィルターを搭載
高密閉電気式シャッター付ダクト接続口(電源コード)
風量強弱選択式
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
8
消費電力(W)
<弱>【50Hz】23/【60Hz】25、<強>【50Hz】31/【60Hz】35
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】33/【60Hz】32、<強>【50Hz】38/【60Hz】37.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×567.50×380
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】140/【60Hz】135、<強>【50Hz】180/【60Hz】170
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする