ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
省電力設計の高効率モーター採用
高密閉風圧式シャッター搭載
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
速結端子接続
本体スライド脱着式

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-10ZEC14-FP 8087964880879648VD-10ZEC14-FP1.5【50Hz】7.20/【60Hz】9.30【50Hz】19.50/【60Hz】20223×321×250【50Hz】90/【60Hz】95
¥25,900
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZEC14-FP 8088279880882798VD-13ZEC14-FP1.7【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】24.50/【60Hz】25.50234×351×286【50Hz】125/【60Hz】130
¥29,600
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする