VD-13ZEC14-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80882798

ダクト用換気扇 天井埋込形VD-13ZEC14-FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×351×286
羽根径(Φmm)115
内容量1個注文コード80882798品番VD-13ZEC14-FP
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
省電力設計の高効率モーター採用
高密閉風圧式シャッター搭載
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
1.7
消費電力(W)
【50Hz】13/【60Hz】15.50
騒音値(dB)
【50Hz】24.50/【60Hz】25.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
234×351×286
風量(m3/h)
【50Hz】125/【60Hz】130
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする