VD-18ZLY13 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80879946

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80879946
品番
VD-18ZLY13
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ミニキッチン仕様
風圧式角形2枚シャッター搭載
低騒音設計
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
5.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】32/【60Hz】36
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>26、<強>31.5
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×416×334
風量(m3/h)
<弱>150、<強>【50Hz】270/【60Hz】260
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする