ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80880698VD-15ZPCD133.1【50Hz】21.20/【60Hz】24【50Hz】34.50/【60Hz】34218×431×330【50Hz】220/【60Hz】215
¥37,400
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882466VD-15ZCD133.1【50Hz】15.20/【60Hz】16.50【50Hz】29.50/【60Hz】28.50218×431×330【50Hz】180/【60Hz】175
¥35,300
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883315VD-10ZCD131.7【50Hz】8.40/【60Hz】10.30【50Hz】21.50/【60Hz】22199×351×250【50Hz】90/【60Hz】95
¥30,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする