三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×351×250
218×431×330
199×351×250
羽根径(Φmm)
100
140
100
騒音値(dB)
【50Hz】21.50/【60Hz】22
【50Hz】21.50/【60Hz】22
【50Hz】21.50/【60Hz】22
【50Hz】34.50/【60Hz】34
【50Hz】29.50/【60Hz】28.50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80883315
品番
VD-10ZCD13
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
【50Hz】8.40/【60Hz】10.30
騒音値(dB)
【50Hz】21.50/【60Hz】22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×351×250
風量(m
3
/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0