曜日別特売
V-08PE7-BE パイプ用ファン 三菱電機 80882947

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882947
品番
V-08PE7-BE
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用
高密閉電気式シャッター付
低騒音低消費電力設計
天井・壁据付可能

質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】3.10/【60Hz】3.30
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】23.50/【60Hz】26.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m3/h)
【50Hz】75/【60Hz】80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする