パイプ用ファン
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用
天井・壁据付可能
低騒音低消費電力設計
電気式シャッター付(グリル内部)
速結端子仕様(回転式)
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
- 質量(kg)
- 1.1
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 【50Hz】6.40/【60Hz】7
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- 【50Hz】29/【60Hz】31
- ダクト径(Φmm)
- 150
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 215×210×128
- 風量(m3/h)
- 【50Hz】135/【60Hz】145
- 羽根径(Φmm)
- 105
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ

























