曜日別特売
V-12PNSD8 パイプ用ファン 三菱電機 80881827

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80881827
品番
V-12PNSD8
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用
天井・壁据付可能
低騒音低消費電力設計
電気式シャッター付(グリル内部)
速結端子仕様(回転式)
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能

質量(kg)
1.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】6.40/【60Hz】7
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】29/【60Hz】31
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×210×128
風量(m3/h)
【50Hz】135/【60Hz】145
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする