曜日別特売

パイプ用ファン

パイプ用ファン - 三菱電機パイプ用ファン - 三菱電機

パイプ用ファン 居間・トイレ・洗面所・事務所・店舗用

質量(kg)
0.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】2/【60Hz】2.30
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
風量(m3/h)
【50Hz】75/【60Hz】85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878510V-08PWBD4【50Hz】22/【60Hz】25165×264×130
13,200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
80879980V-08PWXD4【50Hz】22.50/【60Hz】25.50165×160×125
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする