曜日別特売
V-08PWBD4 パイプ用ファン 三菱電機 80878510

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
騒音値(dB)【50Hz】22/【60Hz】25
【50Hz】22/【60Hz】25
【50Hz】22.50/【60Hz】25.50
内容量1個注文コード80878510品番V-08PWBD4
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

パイプ用ファン 居間・トイレ・洗面所・事務所・店舗用

騒音値(dB)
【50Hz】22/【60Hz】25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×264×130
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】2/【60Hz】2.30
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
風量(m3/h)
【50Hz】75/【60Hz】85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする