三菱電機
パイプ用ファン
パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】6.10/【60Hz】6.60
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】31.50/【60Hz】34.50
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×114.50
風量(m
3
/h)
【50Hz】140/【60Hz】155
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80879666
V-12PEAD7
¥
30,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください