曜日別特売
V-12PEAD7 パイプ用ファン 三菱電機 80879666

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80879666
品番
V-12PEAD7
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ

質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】6.10/【60Hz】6.60
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】31.50/【60Hz】34.50
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×114.50
風量(m3/h)
【50Hz】140/【60Hz】155
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする