三菱電機
換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80880217
品番
EX-25EFM9
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式
質量(kg)
3.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】22/【60Hz】25
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】43/【60Hz】41.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
366×350×157
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】552/【60Hz】534、<強>【50Hz】738/【60Hz】750
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0