三菱電機
換気扇
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
専用窓枠据付用固定枠同梱
抗菌仕様(羽根操作部)
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】19.50/【60Hz】23
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】37/【60Hz】41
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×320×134
風量(m
3
/h)
【50Hz】570/【60Hz】660
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80883166
EX-20SC4-EH
¥
35,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください