三菱電機
換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80883166
品番
EX-20SC4-EH
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
専用窓枠据付用固定枠同梱
抗菌仕様(羽根操作部)
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】19.50/【60Hz】23
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】37/【60Hz】41
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×320×134
風量(m
3
/h)
【50Hz】570/【60Hz】660
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0