曜日別特売

換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882701
品番
V-08PDSET-6
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パイプ用ファン 排気ファン2台と自然給気部材のセット

質量(kg)
0.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】3.40/【60Hz】3.80
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】33/【60Hz】36
ダクト径(Φmm)
100
風量(m3/h)
【50Hz】85/【60Hz】97
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする