曜日別特売

業務用ロスナイ-N

業務用ロスナイ-N - 三菱電機

業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付

質量(kg)
53
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>175、<強>420、<特強>485
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>31.5、<強>36.5、<特強>38
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
404×1312×1272
温度交換効率(%)
<弱>76.5、<強>73
機外静圧(Pa)
<弱>98、<強>190、<特強>255
処理風量(m3/h)
<弱>576、<強>800
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>78、<強>75、<特強>71
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>68、<強>65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80882667LGH-N80RXVD-C
¥688,200
¥299,800
¥329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする