曜日別特売

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882667
品番
LGH-N80RXVD-C
参考基準価格(税別)¥688,200販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付

質量(kg)
53
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>175、<強>420、<特強>485
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>31.5、<強>36.5、<特強>38
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
404×1312×1272
温度交換効率(%)
<弱>76.5、<強>73
機外静圧(Pa)
<弱>98、<強>190、<特強>255
処理風量(m3/h)
<弱>576、<強>800
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>78、<強>75、<特強>71
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>68、<強>65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする