曜日別特売
PZ-N50KU 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80882290

業務用ロスナイ-NPZ-N50KU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882290
品番
PZ-N50KU
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

外気温度-10℃以下では使用できない業務用ロスナイ耐湿形が、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能となります
業務用ロスナイ天井埋込形(スタンダードタイプ)・天井カセット形(スタンダードタイプ)についても、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能とないます(外気及び室内の温湿度条件によっては結露します)
学校用ロスナイにも使用可能(ただし-10℃までしか使用できません)
給気送風機の間欠運転と停止を行います
取付けは本体制御部近くへの取付けとなります(現地取付け)
仕様範囲外(-10℃以下又は-15℃以下)になると、結露抑制のため給気停止機能が働きます(外気温検出のため一定時間停止後に5分間給気運転します)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】158×96×45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする