三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80881145
品番
PZ-N115CVU
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質:アルミ
色調:マンセル5Y8.5/1
質量:0.9kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】334×334×168