曜日別特売

業務用ロスナイ-N

業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機業務用ロスナイ-N - 三菱電機

パネル部分に天井材を組込みできるタイプです
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
フィルター付は虫侵入対策に効果があります
フィルター材質:不織布フィルター(PZ-N**GZM2の場合)
天吊金具同梱
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)

内容量
1個
全8種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879316PZ-N15GZM2【50Hz/60Hz】3.4【50Hz/60Hz】150.0【50Hz/60Hz】260×360×400
51,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80880138PZ-N25FGZ2【50Hz/60Hz】4.9【50Hz/60Hz】250.0【50Hz/60Hz】366×440×495
36,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
80880400PZ-N20FGZ2【50Hz/60Hz】4.8【50Hz/60Hz】200.0【50Hz/60Hz】366×440×495
30,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
80880707PZ-N15FGZ2【50Hz/60Hz】2.9【50Hz/60Hz】150.0【50Hz/60Hz】260×360×400
26,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80882579PZ-N25GZM2【50Hz/60Hz】5.3【50Hz/60Hz】250.0【50Hz/60Hz】366×440×495
72,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80882755PZ-N10FGZ2【50Hz/60Hz】2.9【50Hz/60Hz】100.0【50Hz/60Hz】260×360×390
22,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
80883227PZ-N20GZM2【50Hz/60Hz】5.2【50Hz/60Hz】200.0【50Hz/60Hz】366×440×495
60,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
80884591PZ-N10GZM2【50Hz/60Hz】3.4【50Hz/60Hz】100.0【50Hz/60Hz】260×360×390
43,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする