曜日別特売
PZ-N10GZM2 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80884591

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】260×360×390
【50Hz/60Hz】260×360×390
【50Hz/60Hz】260×360×400
【50Hz/60Hz】366×440×495
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.4
内容量1個注文コード80884591品番PZ-N10GZM2
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パネル部分に天井材を組込みできるタイプです
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
フィルター付は虫侵入対策に効果があります
フィルター材質:不織布フィルター(PZ-N**GZM2の場合)
天吊金具同梱
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】3.4
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】260×360×390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする