三菱電機
業務用ロスナイ-N
本体板厚:0.8mm
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量:2.4kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.4
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】168×364×330
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80883051
PZ-N15Y
¥
14,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください