三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80883051
品番
PZ-N15Y
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
本体板厚:0.8mm
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量:2.4kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.4
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】168×364×330