曜日別特売
PGL-100NMB 業設用ロスナイ新部材 三菱電機 80880646

業設用ロスナイ新部材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】12×882×237
【50Hz/60Hz】12×882×237
【50Hz/60Hz】12×662×237
内容量1個注文コード80880646品番PGL-100NMB
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

給気に入る50μm以上の粒子を90%以上捕集
比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に
業務用ロスナイ外気処理ユニット専用品
加湿部点検口より装着可能

質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】12×882×237
捕集効率(%)
質量法:【50Hz/60Hz】91

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする