三菱電機
特定用途向ロスナイ
建築基準法24時間換気対応(店舗用ロスナイ専用)
強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)
省エネ換気可能
低騒音
高交換効率
質量(kg)
1
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×92.30×51.20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80883078
PX-24TBJU
¥
37,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください