三菱電機
特定用途向ロスナイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80883078
品番
PX-24TBJU
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
建築基準法24時間換気対応(店舗用ロスナイ専用)
強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)
省エネ換気可能
低騒音
高交換効率
質量(kg)
1
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×92.30×51.20