曜日別特売
AV-10KテフロンPK AV 10K テフロン被覆パッキン アサヒAV 80886946

AV 10K テフロン被覆パッキン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1枚注文コード80886946品番AV-10KテフロンPK
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

塩ビフランジ用 パッキン

呼び径(A)
50
種別
フランジ用全面パッキン
材質(本体)
EPDM
規格
JIS10K
材質(接液部)
PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする