アサヒAV
AV 10K テフロン被覆パッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
65
50
80
20
40
150
25
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80888608
品番
AV-10KテフロンPK
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
塩ビフランジ用 パッキン
呼び径(A)
15
種別
フランジ用全面パッキン
材質(本体)
EPDM
規格
JIS10K
材質(接液部)
PTFE