曜日別特売

パールポーセリンシリーズ置き型手洗器

パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)

真珠のような柔らかな光沢を放つラスター釉が魅力の佐波見焼、パールポーセリン・シリーズ。
装いを新たに、淡雪、水色、煤竹の3 色をご用意しました。趣深い色合いの手洗器が、洗面空間に華やぎを添えます。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
材質
磁器
質量(kg)
2.5
容量(L)
2.6
寸法(Φmm)
280
浴室使用可否
可
内容量
1台
注意
※ボウルのカウンター設置部はシリコンにてコーキングしてください。
※本製品は一品生産のため、同品番であっても寸法、継承、色合い螺旋の本数が異なることがございます。また、形状に歪みなどが状する場合がございます。
※水栓金具からの吐水量によっては水撥ねが生じます。その場合は吐水量を絞ってお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80892047LSP2-AW淡雪
¥69,000
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80892056LSP2-MZ水色
¥69,000
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80892065LSP2-SS煤竹
¥69,000
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする